Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABSAUGLEITUNG PTFE VZ 6280 INT.DM 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285411872
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285411872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Viskosimeter Schläuche
viskosimeter schläuche
PTFE-Absaugleitung VZ 6280 Øi 2 mm (Viskosimeter Abfallflasche)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,016 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.