Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLAUCHGARNITUR VZ 7010 PTFE DM 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285420158
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285420158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Viskosimeter Schläuche
viskosimeter schläuche
PTFE-Schlauchkombination VZ 7010 øi 1,5 mm passend zu Thermostat Typ: CT 53 und CT 1650/4. Für Viskosimeter der Typ-Reihen: 501 .., 525 .., 526 .., 530 .., 532 .., 536 .., 537 .., 538 .., 552 .. und 554 .. .
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,43*
€ 951,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,25*
€ 933,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,27*
€ 898,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,76*
€ 879,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,41*
€ 854,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.