| |
|
| Artikel-Nr.: 340-285890 Herst.-Nr.: 285-890 EAN/GTIN: 4045761002357 |
| |
|
| | |
| Material: Aluminium; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Bruttogewicht: | 0,15 kg | Nettogewicht: | 0,15 kg | Verpackungshöhe: | 0,027 m | Verpackungsbreite: | 0,36 m | Verpackungstiefe: | 0,027 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,90* | € 94,21* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 73,97* | € 94,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,05* | € 182,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,97* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|