| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286116008 Herst.-Nr.: 286116008 EAN/GTIN: 4032051045682 |
| |
|
| | |
| DURAN® Sechskanthohlstopfen, spitz, DG-geschliffen, NS 19/26 DURAN® Sechskanthohlstopfen werden zum Verschließen von Laborgeräten wie Messkolben, Mischzylinder, Schliffkolben, etc. verwendet. DURAN® Sechskanthohlstopfen gibt es in 2 Standardvarianten - spitz - flach Größen analog zu DURAN® Kegelschliffen. Schliffqualität: DG = Diamant Geschliffen Besondere Eigenschaften und Vorteile: Spitz Diamant-geschliffen Mit Abtropfspritze an der z.B. ein Kondensat gesammelt und den Reaktionsmedium rückgeführt werden kann Hohlglasstopfen Anwendung: Verschluss von Gefäßen mit Normschliffen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Schliffgröße: | NS 19/26 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,013 kg | Nettogewicht: | 0,013 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 1,66* | € 3,13* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,072* | € 3,267* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 1,71* | € 3,29* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,90* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|