| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286123809 Herst.-Nr.: 286123809 EAN/GTIN: 4032051046153 |
| |
|
| | |
| DURAN® Sechskanthohlstopfen, Kurzschliff, flach, NS 12/14 DURAN® Sechskanthohlstopfen als Kurzschliff-Variante passend für DURAN® Kurzschliff-Hülsen. Schliffqualität: Geschliffen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Kurzschliff Flach Geschliffen Hohlglasstopfen Anwendung: Verschluss von Gefäßen mit Normschliffen, zum Verschließen von Kurzschliff-Hülsen verwendet Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Schliffgröße: | NS 12/14 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,004 kg | Nettogewicht: | 0,004 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,80* | € 2,36* | | | | | 40 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 1,90* | € 3,56* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,16* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|