| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286161203 Herst.-Nr.: 286161203 EAN/GTIN: 4032051047358 |
| |
|
| | |
| DURAN® Kern, geschliffen, NS 50/42 Die Kegelschliffverbindung ist die gängigste Verbindung im Glasapparatebau. DURAN® Kerne, geschliffen entsprechen in ihrer Bauart DIN 12249 Form B und erfüllen höhere Anforderungen an die Rauhtiefe. Dadurch ist der Bedarf an Schlifffett geringer und das Risiko des Verklemmens reduziert. Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen. KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Nach DIN 12249 Form B Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe) Durch die feinere Schliffoberfläche wird das Risiko des Verklemmens der Schliffe vermindert. Minimierter Fettbedarf Dichter Verschluss durch Normschliff Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Verbau in Glasapparaturen und -geräten Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Bayern | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,095 kg | Nettogewicht: | 0,095 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 12,259* | € 14,609* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 12,96* | € 18,90* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,33* | € 24,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|