Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Dichtung, für Gewinde GL, ohne PTFE-Stulpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286201204
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286201204
EAN/GTIN:
     4032051048270
Suchbegriffe:
Dichtungen für Schraubverbindungska...
Schraubverbindungskappendichtung
Silikondichtring
Silikondichtung
Silikon-Dichtung für Gewinde GL 25, Innen-Ø 8 mm Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT. Beispielhafte Anwendung: Fixieren von Rohren Besondere Eigenschaften und Vorteile: Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT Anwendung: Fixieren von Rohren, Abdichtung
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Silikon
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,002 kg
Nettogewicht:
0,002 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,63*
32 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 1,939*
€ 2,909*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 4,87*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.