Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Olive, gebogen, mit Silikondichtung (VMQ), komplett mit Schraubverschluss P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286230802
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286230802
EAN/GTIN:
     4032051271005
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
PTFE-Olive, gebogen, mit Schraubverbindungsverschluss PBT und Silikondichtung (VMQ), GL 18 Über Kunststoff-Oliven, die mit einer Schraubkappe mit Bohrung auf ein Glasgewinde aufgeschraubt werden, können Schläuche sicher an Laborapparaturen angeschlossen werden. Kunststoff-Oliven aus PTFE für den Einsatz bei höheren Anforderungen an die thermische und chemische Beständigkeit. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Schlauch-Oliven ermöglichen den Anschluss von Schläuche an Laborapparaturen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 18
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 8,757*
€ 10,747*
10
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 12,74*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 11,28*
€ 13,72*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.