| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286411604 Herst.-Nr.: 286411604 EAN/GTIN: 4032051053427 |
| |
|
| | |
| DURAN® Kapillar-Einweghahn, mit PTFE-Küken, Bohrung 2 mm, NS 12,5 DURAN® Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Polierte Absperrhahnhülse mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung Steigung 1:10 Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Verbau in Glasapparaturen und -geräten Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,04 kg | Nettogewicht: | 0,04 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 12,95* | ab € 19,1042* | € 22,0242* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 20,17* | € 23,09* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 24,29* | € 36,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|