Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Patenthahn, mit Glasküken, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286422807
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286422807
EAN/GTIN:
     4032051054158
Suchbegriffe:
Patenthahn
Zwei-Wege-Kegelhahn
Zweiweg-Kegelhahn
Zweiwege-Kegelhahn
DURAN® Patenthahn, mit Glasküken, Bohrung 2,5 mm, NS 14,5 DURAN® Patenthähne komplett mit DURAN® Patenthahnküken sind 2-Wege-Hähne, die häufig für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) verwendet werden. . Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert. Bei besondern hohen Anforderungen an die Leckrate empfehlen wir den Einsatz von PRODURAN® Ventilen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: 2-Wege-Hahn mit Gewindehahnküken Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert. Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Für den Verbau in Glasapparaturen und für Vakuumanwendungen z.B. für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) geeignet
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,075 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 25,889*
€ 29,739*
1
€ 18,90*
ab € 27,44*
€ 36,63*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 32,94*
€ 47,98*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.