| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286425007 Herst.-Nr.: 286425007 EAN/GTIN: 4032051054271 |
| |
|
| | |
| DURAN® Patenthahn, mit Glasküken, Bohrung 4 mm, NS 18,8 DURAN® Patenthähne komplett mit DURAN® Patenthahnküken sind 2-Wege-Hähne, die häufig für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) verwendet werden. . Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert. Bei besondern hohen Anforderungen an die Leckrate empfehlen wir den Einsatz von PRODURAN® Ventilen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: 2-Wege-Hahn mit Gewindehahnküken Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert. Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Für den Verbau in Glasapparaturen und für Vakuumanwendungen z.B. für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) geeignet Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,092 kg | Nettogewicht: | 0,092 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 39,05* | € 50,70* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 36,71* | € 53,04* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 45,16* | € 64,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|