| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286453403 Herst.-Nr.: 286453403 EAN/GTIN: 4032051055933 |
| |
|
| | |
| DURAN® Einweghahn mit PTFE-Küken, Steigung 1:5, Bohrung 4 mm, NS 18,2 DURAN® Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE in Steigung 1:5 ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse. Sie sind insbesondere für Vakuumanwendungen geeignet. Der größere Kegelwinkel verhindert ein Verklemmen des Hahnkükens. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Absperrhähnemit Hahnküken aus PTFE Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche Steigung 1:5 Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Für den Verbau in Glasapparaturen und für Vakuumanwendungen geeignet Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,055 kg | Nettogewicht: | 0,055 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 24,51* | € 33,19* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 22,96* | € 34,92* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,03* | € 41,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,03* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|