Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Einweghahn, Steigung 1:5, mit PTFE-Küken, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286454005
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286454005
EAN/GTIN:
     4032051055964
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Ein-Weg-Kegelhahn
Einweg-Hahn NS
Einweg-Kegelhahn
DURAN® Einweghahn mit PTFE-Küken, Steigung 1:5, Bohrung 10 mm, NS 28 DURAN® Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE in Steigung 1:5 ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse. Sie sind insbesondere für Vakuumanwendungen geeignet. Der größere Kegelwinkel verhindert ein Verklemmen des Hahnkükens. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Absperrhähnemit Hahnküken aus PTFE Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche Steigung 1:5 Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Für den Verbau in Glasapparaturen und für Vakuumanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,182 kg
Nettogewicht:
0,182 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 50,502*
€ 58,452*
5
Frei Haus
ab € 52,71*
€ 61,18*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 63,07*
€ 87,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.