| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286524609 Herst.-Nr.: 286524609 EAN/GTIN: 4032051057524 |
| |
|
| | |
| DURAN® Reduzierstück, Hülse NS 14/23, Kern NS 24/29 Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe. DURAN® Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile Anwendung: Verbindung zweier Bauteilen mit unterschiedlichen Normschliff-Größen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,02 kg | Nettogewicht: | 0,013 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 100 | | € 12,95* | ab € 7,23* | € 8,35* | | | | | | | | 10 | | € 6,49* | ab € 7,59* | € 9,58* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,10* | € 15,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|