Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Langschliff-Hülse, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286541605
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286541605
EAN/GTIN:
     4032051058446
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
DURAN® Langschliff-Hülse, geschliffen, NS 19/38 DURAN® Hülsen in der Langschliffvariante werden häufig im Hoch-Vakuum-Bereich eingesetzt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe) Aufgrund der größeren Schlifffläche zur Verwendung im Hochvakuum-Bereich geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Verwendung im Hochvakuum-Bereich, Verbau in Glasapparaturen und -geräten
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,033 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
50
€ 12,95*
ab € 3,0822*
€ 3,6122*
50
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 3,78*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 3,91*
€ 7,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.