| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286605507 Herst.-Nr.: 286605507 EAN/GTIN: 4032051060982 |
| |
|
| | |
| DURAN® Wägeglasdeckel, ungeschliffen, NS 50 DURAN® Wägegläser werden zum Wiegen von Chemikalien auf Analysenwagen verwendet. Durch den dichten Verschluss der austauschbaren, geschliffenen Wägeglasdeckel kann ein Probenverlust beim Transport nach dem Abwiegen verhindert werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Ungeschliffen Ein anschließendes Schleifen mündet in einen dichten Verschluss des Wägeglasdeckel im Wägeglas. Ein Prodbenverlust kann so vermieden werden. Glasartikel zum Schleifen Anwendung: Wiegen von Chemikalien Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,027 kg | Nettogewicht: | 0,027 kg | Ursprungsland: | Kroatien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 250 | | € 12,95* | ab € 2,9618* | € 3,4718* | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 3,11* | € 3,64* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,75* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|