Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federwaage 287-104, Wägebereich 50 g, Ablesbarkeit 0,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-287104
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     287-104
EAN/GTIN:
     4045761189881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federwaage
kern & sohn federwaage
federwaage
Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis dank transparentem Kunststoffgehäuse, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen; Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses; Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung; Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder; Abriebfreie, farbige Präzisionsskala mit hoher Auflösung; Dank drehbarem Innenrohr bleibt die Skala stets optimal abzulesen; Die serienmäßig mitgelieferte Aufhängevorrichtung kann bequem gegen eine andere ausgetauscht werden, dadurch individuell an das Wägegut anpassbar;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Verpackungshöhe:
0,017 m
Verpackungsbreite:
0,23 m
Verpackungstiefe:
0,026 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 59,74*
€ 76,57*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 53,85*
€ 76,60*
€ 6,49*
ab € 56,56*
€ 80,67*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 68,22*
€ 86,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,55*
€ 98,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 68,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
287-100
ab € 54,10*
Ähnlich
Kern & Sohn
287-106
ab € 53,63*
Ähnlich
Kern & Sohn
287-110
ab € 57,65*
Ähnlich
Kern & Sohn
287-102
ab € 54,15*
Ähnlich
Kern & Sohn
287-108
ab € 53,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.