Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD200 Chlor, pH, Cyanursäure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2882002
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     2882002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectralphotometer und Zubehör
Flüssigreagenzien für Chlor & pH (OTZ), Gerät im Kunststoffkoffer, 3 Rundküvetten, Dichtringe, 1 Rührstab, 1 Bürste, 1 Spritze Präzise Wasserkontrolle in hochwertigem Design mit Interferenzfilter-Technologie Vielseitig einsetzbar, kompakt und: Das Benchtop-Photometer MD200 vereint in einer hochpräzisen Optik hochwertige Interferenzfilter mit langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle. Das Ergebnis: Jederzeit präzise Messergebnisse - egal wo Sie es einsetzen. Vielseitig einsetzbar Das Photometer MD200 kann nahezu in allen Bereichen der Wasseranalytik eingesetzt werden. Präzise und wartungsarm Für präzise und jederzeit reproduzierbare Messergebnisse sorgt die hochpräzise Optik, die neben langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle auch hochwertige Interferenzfilter bietet. Zusätzlich machen diese Komponenten das Photometer wartungsarm. Nutzerfreundlich Die Geräte bestechen durch einen hohen Bedienkomfort, ein ergonomisches Design und kompakte Abmessungen, was die Handhabung der Geräte einfach und sicher macht. Reagenzien Nutzen Sie langzeitstabile Lovibond ®  Reagenztabletten (5-10 Jahre garantierter Mindesthaltbarkeit) oder Lovibond ®  Flüssigreagenzien.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,35 m
Verpackungsbreite:
0,275 m
Verpackungshöhe:
0,084 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,268 kg
Nettogewicht:
1,268 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,45*
€ 804,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,94*
€ 800,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,15*
€ 797,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,26*
€ 771,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,28*
€ 697,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2980902
ab € 672,52*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2980102
ab € 560,93*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2980152
ab € 560,23*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2980702
ab € 623,98*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2980752
ab € 626,22*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2861902
ab € 675,33*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2863802
ab € 620,95*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2860102
ab € 565,07*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2861202
ab € 628,40*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2860512
ab € 611,91*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2889012
ab € 593,14*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2888102
ab € 624,14*
Sonstiges
Tintometer
197620
ab € 71,23*
Sonstiges
Tintometer
197665
ab € 33,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.