Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DO850 Sauerstoff-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190001
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Das Apera Instruments DO850 Sauerstoff-Messgerät ist mit einem hochmodernen optischen Sensor für Messungen von gelöstem Sauerstoff. Der optische Sensor hat keine Membran und benötigt keine speziellen Lösungen. In 1 bis 3 Minuten erhalten Sie einen stabilen Messwert. Der Sensor hat eine Lebensdauer von bis zu 8000 Stunden Betriebszeit. Die spezielle Beschichtung auf der Kappe schützt den Sensor vor äußeren Einflüssen und ermöglicht Messungen unabhängig vorhandenem Licht und Chemikalien. Das Messgerät ist wasserdicht und staubgeschützt (Schutzgrad IP57) und erlaubt arbeiten in rauen Umgebungen. Komplettes Set inkl. Sensor mit 3m Kabel, Kalibrierungskappe und robustem Tragekoffer. Technische Daten: Gelöster Sauerstoff (DO) Messbereich 0 bis 200 %; 0-20,0 mg/l Auflösung 0,1 / 1 %; 0,01 / 0,1 mg/l (ppm) Genauigkeit ±2 % der Anzeige oder ±2 % der Sättigung; ±2 % der Anzeige oder ±0,2 mg/l (ppm), es zählt jeweils der größere Wert Ansprechzeit 90 % in ≤30 s (bei 25 ℃ ) Kalibrierpunkte Sättigungspunkt & Nullpunkt Temperaturkompensation 0 bis 50 ℃ (automatisch) Luftdruckkompensation 60 bis 120 kPa (automatisch) Salzgehaltkompensation 0-45 ppt (manuell) Temperatur Messbereich 0 bis 50 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C Weiteres Stromversorgung 3 x AA-Batterien Gehäuseschutzart IP57 Größe 88×170×33 mm (mit Koffer 360×270×76 mm) Gewicht 313g (mit Koffer 1,3kg) Zertifizierung RoHs, CE & ISO9001:2015   Lieferumfang: DO850 Messgerät DO803 Optische Elektrode für gelösten Sauerstoff Elektrodenkalibrierkappe Kleiner Schraubendreher Schwamm als Wasserspeicher (Ersatz) Bedienungsanleitung Tragekoffer Das Messgerät hat die EC-Kennzeichnung und eine Garantie von drei Jahren auf das Gerät (zwei Jahren auf Elektroden).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,3 kg
Messbare Parameter:
Temperatur
Schutzart (IP):
IP57
Spannungsversorgung:
Batterie
Handgerät:
Ja

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,3084*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,8484*
€ 1.217,1896
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,1584*
€ 1.192,5685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,7184*
€ 1.153,9649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,5384*
€ 1.127,5707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,3084*
€ 1.101,117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.