| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-28APE190013 Herst.-Nr.: 28APE190013 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das APERA Instruments EC20 ist ein einfach zu bedienendes und zuverlässiges Leitfähigkeitsmessgerät, das in allen Bereichen zur Leitwertmessung verwendet werden kann. Die einzigartige BPB (Brush-resistant Platinum Black) Elektrode von APERA Instruments erlaubt eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit als herkömmliche Leitfähigkeitselektroden. Einfache 1-bis 2-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung Automatische Temperaturkompensation (ATC) (0-50°C) Große LCD-Anzeige Komplettes Set inkl. Kalibrierlösungen, Batterien und Trageband in einem praktischen Tragekoffer Bis zu 1000 Stunden Betriebszeit (4 AAA-Batterien) Technische Daten Leitfähigkeit (EC) Messbereich 0 bis 200,0 μS/cm 0 bis 2000 μS/cm 0 bis 20,00 mS/cm Auflösung 0,1/1 μS/cm, 0,01 mS/cm Genauigkeit ±1 % F.S Kalibrierung Automatische 1- bis 2-Punkt-Kalibrierung Temperaturkompensation 0 bis 50 °C (automatisch) Temperatur Messbereich 0 bis 50 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C Weiteres Stromversorgung 4 × AAA Batterien Betriebszeit Bis zu 1000 Stunden Gehäuseschutzart IP67 (wasserdicht und schwimmfähig) Maße 40×31×178 mm 190×165×40 mm (mit Koffer) Gewicht 107 g 438 g (mit Koffer) Ein komplettes Set enthält: EC20 Messgerät 4 x AAA-Batterien Kalibrierlösungen (1413 μS/cm; 12,88 mS/cm, je 50 ml) Trageband Tragekoffer Der Apera Instruments EC20 Leitfähigkeits-Messgerät hat eine 2-jährige Herstellergarantie (6 Monate auf die Elektrode). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,438 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |