Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC60 Premium 5-in-1 Multi-Parameter-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190025
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
mehrparameter messgerät
Das Apera Instruments PC60 Multi-Parameter-Messgerät kombiniert die Messung von fünf verschiedenen Wassereigenschaften in einem Gerät. 5-in-1 Messgerät für pH-Wert, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und Temperatur Gleichzeitig werden pH / EC / TDS / Salzgehalt / Temperatur schnell, genau und zuverlässig getestet Austauschbare Multiparameterelektrode Große LCD-Anzeige mit 2 Hintergrundfarben (blau für den Messmodus und grün für den Kalibrierungsmodus) Einfache Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung Schneller Wechsel zwischen den Messmodi pH, Leitfähigkeit, TDS und Salzgehalt Automatische Temperaturkompensation (ATC) (im Bereich 0-50°C) Komplettes Set inkl. Kalibrierlösungen, Aufbewahrungslösung, Batterien und Trageband in einem praktischen Tragekoffer Technische Daten pH Messbereich -2,00 bis 16,00 Auflösung 0,01 Genauigkeit ±0,01, ±1 digit Kalibrierung Automatische 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung Temperaturkompensation 0 bis 50 °C (automatisch) Leitfähigkeit Messbereich 0 bis 20,00 mS/cm Auflösung  0,1/1/10 μS/cm Genauigkeit ±1 % F.S Temperaturkompensation 0 bis 50 °C (automatisch) TDS Messbereich 0,1 ppm bis 10,00 ppt TDS-Faktor 0,40 bis 1,00 Salzgehalt Messbereich 0 bis 10,00 ppt Temperatur Messbereich 0 bis 50 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C Weiteres Stromversorgung 4 × AAA Batterien Betriebszeit Bis zu 1000 Stunden Gehäuseschutzart IP67 (wasserfest und schwimmfähig) Maße 40×40×178 mm (mit Koffer 255×210×50 mm) Gewicht 133 g (mit Koffer 800 g)   Ein komplettes Set enthält: PC60 Multiparameter-Messgerät Kalibrierlösungen (pH 7,00/pH 4,00, je 50 ml) Kalibrierlösungen (1413 μS/cm; 12,88 mS/cm, je 50 ml) 4 Kalibrierfläschchen 4 AAA-Batterien 3M KCl-Aufbewahrungslösung Trageband Tragekoffer Der Apera Instruments PC60 Multi-Parameter-Messgerät hat eine 2-jährige Herstellergarantie (6 Monate auf die Elektrode).
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,8 kg
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mehr-Parameter Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,98*
€ 240,3562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,34*
€ 238,4046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,83*
€ 228,2777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,70*
€ 211,463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,87*
€ 193,8153
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APERA Instruments
28APE190359
ab € 11,3096*
Sonstiges
APERA Instruments
28APE190039
ab € 74,024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.