Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC60 Premium Leitfähigkeits-Taschenmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190026
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehr-Parameter Messgerät
Das Apera Instruments EC60 ist ein einfach zu bedienendes und zuverlässiges Leitfähigkeitsmessgerät, das in allen Bereichen zur Leitwertmessung verwendet werden kann. Die einzigartige BPB (Brush-resistant Platinum Black) Elektrode von Apera Instruments erlaubt eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Leitfähigkeitsmessung. Es können gleichzeitig EC / TDS / Salzgehalt / Temperatur schnell, genau und zuverlässig getestet werden Einfache Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung Automatische Temperaturkompensation (ATC) (0-50°C) Große LCD-Anzeige mit 2 Hintergrundfarben (blau für den Messmodus und grün für den Kalibrierungsmodus) Austauschbare Elektrode EC60-E Komplettes Set inkl. Kalibrierlösungen, Batterien und Trageband in einem praktischen Tragekoffer Bis zu 1000 Stunden Betriebszeit (4 AAA Batterien) Technische Daten: Leitfähigkeit (EC) Messbereich 0 bis 199,9 μS/cm 200,0 bis 1999 μS/cm 2 bis 20,00 mS/cm Auflösung 0,1/1/10 μS/cm Genauigkeit ±1 % F.S Temperaturkompensation 0 bis 50 °C (automatisch) TDS Messbereich 0,1 ppm bis 10,00 ppt TDS-Faktor 0,40 bis 1,00 Salzgehalt Messbereich 0 bis 10,00 ppt Temperatur Messbereich 0 bis 50 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C Weiteres Stromversorgung 4 × AAA Batterien Betriebszeit Bis zu 1000 Stunden Gehäuseschutzart IP67 (wasserfest und schwimmfähig) Maße 40×40×178 mm (mit Koffer 255×210×50 mm) Gewicht 133 g (mit Koffer 700 g)   Lieferumfang: EC60 Leitfähigkeitsmessgerät Kalibrierlösungen (1413 μS/cm; 12,88 mS/cm, je 50 ml) 2 Kalibrierfläschchen 4 AAA-Batterien Trageband Tragekoffer Der Apera Instruments EC60 Leitfähigkeits-Messgerät hat eine 2-jährige Herstellergarantie (6 Monate auf die Elektrode).
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,8 kg
Ursprungsland:
China
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,1556*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,9056*
€ 147,44766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,3056*
€ 145,54366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,7356*
€ 140,10536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,9356*
€ 136,77336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,1556*
€ 119,18516
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APERA Instruments
28APE190038
ab € 42,6968*
Sonstiges
APERA Instruments
28APE190359
ab € 11,3096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.