| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-28APE190027 Herst.-Nr.: 28APE190027 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Apera Instruments ORP60 ORP-Messgerät ist einfach zu bedienen und perfekt für schnelle und genaue Redoxpotenzial-Messungen. Der Platinsensor ist austauschbar und mit den pH-Messgeräten PH60, PH60S und PH60F von Apera Instruments kompatibel. Austauschbare Platinelektrode ORP60-E Einfache Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung auf Knopfdruck Großes, helles LCD mit gleichzeitiger Temperaturanzeige Heads-Up-Funktion, Minimal- und Maximalwert selbst einstellen 3 Hintergrundfarben: blau für den Messmodus, grün für den Kalibrierungsmodus und rot für die Warnung der Heads-Up-Funktion Automatische Temperaturkompensation (ATC) (im Bereich 0-50°C) Komplettes Set inkl. Kalibrierlösungen, Aufbewahrungslösung, Batterien und Trageband in einem praktischen Tragekoffer Technische Daten ORP Messbereich ±1000 mV Auflösung 1 mV Genauigkeit ±0,2 % F.S Temperatur Messbereich 0 bis 50 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C Weiteres Stromversorgung 4 × AAA Batterien Betriebszeit bis zu 1000 Stunden Gehäuseschutzart IP67 (wasserfest und schwimmfähig) Maße 40×40×178 mm (mit Koffer 255×210×50 mm) Gewicht 133 g (mit Koffer 700 g) Ein komplettes Set enthält: ORP60 ORP-Messgerät Kalibrierlösung (222 mV, 50 ml) 1 Kalibrierfläschchen 3M KCl-Aufbewahrungslösung Trageband Tragekoffer Bedienungsanleitung Das Apera Instruments ORP60 ORP-Messgerät hat eine 2-jährige Herstellergarantie (6 Monate auf die Elektrode). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0,7 kg | Ursprungsland: | China |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |