Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORP60-Z Smart ORP-Taschenmessgerät (mit ZenTest Mobile App)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190049
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
redox messgerät
Der APERA Instruments ORP60-Z Smart Redox-Tester ist das Messgerät der neuesten Generation, um Ihnen die Wasseranalyse noch einfacher und effektiver zu gestalten. Zuverlässige und genaue Tests für ORP und Temperatur sind unkomplizierter als je zuvor. Verbinden Sie das Messgerät einfach mit ihrem Smartphone, die Schritt-für-Schritt-Anleitung führt Sie durch die Messung. Alarmfunktion beim Überschreiten des Messbereichs Verschiedene Anzeigemodi in der App, um ein akkurates Ablesen zu ermöglichen oder einen schnellen Überblick über den Messverlauf zu erlangen Cloud-Daten-Management: teilen Sie Ihre Mess- und Kalibrierungsdaten direkt per E-Mail Schritt-für-Schritt-Anleitung Kompatibel mit der ORP60-DE Elektrode Messgerät auch ohne Smartphone nutzbar Technische Daten: ORP Messbereich ±1000 mV Auflösung 1 mV Genauigkeit ±0,2 % F.S Temperatur Messbereich 0 bis 50 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C Weiteres Stromversorgung 4 × AAA-Batterien Betriebszeit bis zu 1000 Stunden Gehäuseschutzart IP67 (wasserfest und schwimmfähig) Maße 40×40×178 mm (mit Koffer 255×210×50 mm) Gewicht 133 g (mit Koffer 700 g)   Lieferumfang: ORP60-Z Kalibrierlösung (222mV, 50 ml) Kalibrierfläschchen 3M KCl Elektrodenaufbewahrungslösung Trageband Tragekoffer   Das Apera Instruments ORP60-Z ORP-Messgerät hat eine 2-jährige Herstellergarantie (6 Monate auf die Elektrode).
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,8 kg
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mehr-Parameter Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,1324*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,9824*
€ 243,92906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,4724*
€ 243,32216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,1524*
€ 232,23136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,4624*
€ 215,94026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,1324*
€ 196,50756
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APERA Instruments
28APE190359
ab € 11,3096*
Sonstiges
APERA Instruments
28APE190055
ab € 63,8052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.