Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PH60-DE Ersatzelektrode für PH60-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190052
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Elektrode
Das Apera Instruments PH60-DE ist die Ersatzelektrode für das PH60-Z Smart pH-Messgerät. Die Ersatzelektrode ist mit einer hochempfindlichen Glaskolbenmembran, integriertem Temperatursensor, zwei Diaphragmen und einer blasenfreien blauen Gel-Innenlösung ausgestattet. Es eignet sich für die pH-Messung von allgemeinen Wasserlösungen wie Hydrokultur, Aquakultur, Pool & Spas, Wasseraufbereitung, Umweltüberwachung, Kühlwasser, etc. Kompatibel mit den Messgeräten PH60S-Z, PH60F-Z, PC60-Z Hochempfindliche Glaskolbenmembran mit eingebautem Temperatursensor Mit zwei Diaphragmen ''Double Junction'', geeignet für schmutzige und anspruchsvolle Wasserlösungen und verlängert die Lebensdauer um bis zu 80% Mit einem einzigartigen blauen Gel als Innenpuffer:  keine Luftblasen mehr Technische Daten: pH Messbereich 0 bis 14 Referenz Ag/AgCl Diaphragma Doppel-Keramik Sensor Type Lithium Glas Elektrolyt Gel KCl Temperatur Messbereich 0 bis 50 °C Temperaturfühler 30KΩ Thermistor Weiteres Gehäuse Polycarbonate Maße 75×35×35 mm Gewicht 40g Diese Elektrode hat eine 6-monatige Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
pH-Ersatzelektrode
Kleinster messbarer pH-Wert:
-2,00
Größter messbarer pH-Wert:
16,00
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Schaft Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Referenzelektrolyt:
Gel
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,214*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,424*
€ 80,23456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,864*
€ 78,37816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,824*
€ 72,38056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,644*
€ 70,97636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,214*
€ 62,13466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.