Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PH60S-DE Ersatzelektrode für PH60S-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190053
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Elektrode
Das Apera Instruments PH60S-DE ist die Ersatzelektrode für das PH60S-Z Smart pH-Messgerät, das auch mit PH60F-Z, PH60-Z, PC60-Z, PC60-Z kompatibel ist. Diese Elektrode verwendet die Schweizer Sensortechnologie mit einer Spitzglasmembran mit einem langlebigen Referenzsystem, ideal für die pH-Messung von Käse, Fleisch, Obst, Gemüse, Brot, Sushi-Reis und anderen festen/halbfesten Proben. Funktioniert auch gut für die Prüfung von gewöhnlichen Wasserlösungen. Kompatibel mit dem Messgerät: PH60-Z, PH60S-Z, PH60F-Z, PC60-Z Spitzglasmembran mit eingebautem Temperatursensor Schweizer Sensortechnologie: Langlebiges Referenzsystem mit Polymer-Elektrolyt Ideal für pH-Messung von Käse, Fleisch, Obst, Gemüse, Brot, Sushi-Reis und anderen festen/halbfesten Proben. Technische Daten: pH Messbereich 0 bis 14 Sensor Type LabSen spitze Glasmembran Elektrolyt Gel KCl Diaphragma Offen Referenz Ag/AgCl Temperatur Temperaturfühler 30KΩ Thermistor Arbeitstemp. 0~50°C (32 ~ 122°F) Weiteres Gehäuse Polycarbonate Maße 140×50×60 mm Gewicht 70g Diese Elektrode hat eine 6-monatige Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Produkttyp:
pH-Ersatzelektrode
Kleinster messbarer pH-Wert:
-2,00
Größter messbarer pH-Wert:
16,00
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Schaft Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Referenzelektrolyt:
Gel
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,6424*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,4424*
€ 234,95646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,4824*
€ 233,81406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,8924*
€ 224,78196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,1924*
€ 223,94896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,6424*
€ 195,92446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.