| |
|
| Artikel-Nr.: 340-28APE190056 Herst.-Nr.: 28APE190056 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Apera Instruments ORP60-DA ist die Ersatz-ORP-Elektrode exklusiv für den Smart Messgerät PH60-Z, PH60S-Z, PH60F-Z und PC60-Z. Diese Elektrode verfügt über einen Platin-ORP-Sensor mit zwei Diaphragmen Struktur. Geeignet für die generelle Redox-Messung von Wasserlösungen. Kompatibel mit dem Messgerät: PH60-Z, PH60S-Z, PH60F-Z und PC60-Z Platin-ORP-Sensor Zweifache Diaphragmen Struktur Geeignet für die ORP-Prüfung von allgemeinen Wasserlösungen. Technische Daten: ORP Messbereich -1000 - 1000 mV Sensor Type Platin Diaphragma Doppelkeramik Elektrolyt Gel KCl Referenz Ag/AgCl Weiteres Gehäuse Polycarbonat Maße 75×35×35 mm Gewicht 40g Diese Elektrode hat eine 6-monatige Herstellergarantie Weitere Informationen: | | Produkttyp: | ORP Ersatzelektrode | Schaft Material: | Kunststoff (unspezifiziert) | Integrierter Temperaturfühler: | Nein | Ursprungsland: | China | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| |