Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC60-DE, Elektrode, Ersatz für PC60-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190058
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
Das Apera Instruments PC60-DE ist die Ersatzelektrode für den PC60-Z Smart Multi-Parameter-Messgerät. Die Ersatzelektrode ist auch mit dem PC60 Multi-Parameter-Messgerät kompatibel. Der Doppelsensor ermöglicht die gleichzeitige Messung von pH-Wert, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, spezifischem Widerstand und Temperatur. Diese Elektrode ist mit dem einzigartigen, BPB (Brush-resistant Platinum Black) Sensor von Apera Instruments ausgestattet, der eine genaue Leitfähigkeitsmessung in einem großen Messbereich für normale Wasserlösungen gewährleistet. Kompatibel mit den Messgeräten PC60-Z, PC60 Gleichzeitige Messung von pH, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, spezifischem Widerstand und Temperatur Die mit zwei Diaphragmen ''Double Junction'' pH-Elektrode eignet sich für schmutzige und anspruchsvolle Wasserlösungen und verlängert die Lebensdauer um bis zu 80%. pH-Elektrode mit einem einzigartigen blauen Gel als Innenpuffer: keine Luftblasen mehr Leitfähigkeitselektrode mit festem Platinschwarz beschichtet- präzise und widerstandsfähig, Ersatzelektrode für das PC60-Z pH-/Leitfähigkeit-Taschenmessgerät Technische Daten: pH Messbereich -2,00 bis 16,00 Referenz Ag/AgCl Diaphragma Doppel-Keramik Sensor Type Lithium Glas Elektrolyt Gel KCl Leitfähigkeit Messbereich 0 bis 20 mS/cm Zellkonstant K=1 Sensor Type Platinum black sensor Temperatur Messbereich 0 bis 50 °C Temperaturfühler 30KΩ Thermistor Weiteres Gehäuse Polycarbonate Maße 75×35×35 mm Gewicht 40g Diese Elektrode hat eine 6-monatige Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Produkttyp:
pH-/Leitfähigkeitselektrode
Kleinster messbarer pH-Wert:
-2,00
Größter messbarer pH-Wert:
16,00
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Schaft Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Referenzelektrolyt:
Gel
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Ursprungsland:
China
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,086*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,466*
€ 130,26454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,006*
€ 123,76714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,796*
€ 121,13724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,086*
€ 106,01234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.