| |
|
| Artikel-Nr.: 340-28APE190069 Herst.-Nr.: 28APE190069 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das PH850-WW von Apera Instruments ist ein handliches und einfach zu bedienendes Messgerät für die Bestimmung von pH-Wert, ORP (Elektrode separat erhältlich z.B. 301Pt-C) und Temperatur. Es eignet sich insbesondere für die pH-Messung von Abwässern, Emulsionen, Schmutzwasser und anderen trüben Wasserlösungen mit Sulfiden und Proteinen. Die im Lieferumfang enthaltene pH-Elektrode LabSen® 333 hat einen Festelektrolyt, welcher in Kombination mit der Loch-Diaphragmastruktur verhindert, dass das Diaphragma verstopft wird. Eine Hülle aus Polyoxymethylen (POM) dient der Elektrode als Korrosionsschutz und verhindert mögliche Schäden durch Stöße. Die Elektrode verfügt über einen integrierten Temperatursensor, welcher eine automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht. Das PH850-WW wird von einer Silikonhülle geschützt und ist wasser- und staubdicht (IP57), sodass es besonders gut für den Feldeinsatz, auch in rauen Umgebungen, geeignet ist. Ausgestattet mit der LabSen® 333 pH-Elektrode für die pH-Messung von Abwässern, Emulsionen, Schmutzwasser etc. Silikonhülle bietet sicheren & festen Griff und schützt vor Stößen Wasser- und staubdicht (IP57) für den Einsatz in rauen Umgebungen Ausklappbarer Ständer für eine komfortable Bedienung in Innenräumen Schnelle und einfache 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung Großes, beleuchtetes LCD zeigt gleichzeitig den Leitfähigkeitswert und Temperatur an, sowie zusätzliche Mess- und Kalibrierinformationen Selbstdiagnose unterstützt bei der Kalibrierung oder Fehlerbehebung Technische Daten: pH Messbereich 0,00 bis 14,00 pH Auflösung 0,1/0,01 Genauigkeit ±0,01 ±1 digit Kalibrierung 1- bis 3-Punkte, automatisch Temperaturkompensation 0 bis 100 °C (automatisch oder manuell) mV Messbereich ±1000 mV Auflösung 1 mV Genauigkeit ±0,2 % F.S. ± 1 digit Temperatur Messbereich 0 bis 100 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C ±1 digit Weiteres Stromversorgung 3 x AA-Batterien Gehäuseschutzart IP57 Elektrodenanschluss BNC (für pH und ORP), RCA (für Temperatur) Maße / Gewicht 88×170×33 mm / 313 g mit Koffer: 360×270×76 mm / 1,3 kg Lieferumfang: PH850 pH-Messgerät LabSen 333 pH-Elektrode Kalibrierungslösung (pH 4,00 / pH 7,00 / pH 10,01; je 50ml) Schraubendreher Bedienungsanleitung Tragekoffer Das Messgerät ist RoHS- und EC-zertifiziert und hat eine Garantie von 3 Jahren (6 Monate auf die Elektrode). Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 1,6 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |