Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PH8500-MS Tragbares pH-Messgerät für kleine Probenmengen und Reagenzgläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190081
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Das PH8500-MS von Apera Instruments ist ein handliches und einfach zu bedienendes Messgerät für die Bestimmung von pH-Wert, ORP (Elektrode separat erhältlich z.B. 301Pt-C) und Temperatur. Es eignet sich insbesondere für die pH-Messung von kleinen Testmengen oder in dünnen Probenbehältern. Die im Lieferumfang enthaltene pH-Elektrode LabSen® 243-6 kann aufgrund ihrer schlanken Bauweise Probenvolumina bis 200µl messen, bei passendem Teströhrchen sogar bis 60µl. Sie funktioniert bei Temperaturen von bis zu 100°C und verfügt über einen integrierten Temperatursensor, welcher eine automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht. Das PH8500-MS wird von einer Silikonhülle geschützt und ist wasser- und staubdicht (IP57), sodass es besonders gut für den Feldeinsatz, auch in rauen Umgebungen, geeignet ist. Zusätzlich verfügt das Messgerät über eine Speicherfunktion und GLP-Datenverwaltung mit Speicherplatz für bis zu 500 Speichergruppen. Über USB kann es mit einem PC oder Laptop verbunden werden, um entweder die Speichergruppen auszulesen oder eine Echtzeitspeicherung durchzuführen. Ausgestattet mit der LabSen® 243-6 pH-/Temp.-Elektrode für kleine Probenmengen Silikonhülle bietet sicheren & festen Griff und schützt vor Stößen Wasser- und staubdicht (IP57) für den Einsatz in rauen Umgebungen Ausklappbarer Ständer für eine komfortable Bedienung in Innenräumen Schnelle und einfache 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung Großes, beleuchtetes LCD zeigt gleichzeitig den Leitfähigkeitswert und Temperatur an, sowie zusätzliche Mess- und Kalibrierinformationen GLP-Datenverwaltung (500 Speichergruppen) mit Datenausgabe über USB, auch mit Echtzeitspeicherungsfunktion Selbstdiagnose unterstützt bei der Kalibrierung oder Fehlerbehebung Technische Daten: pH Messbereich -2,00 bis 16,00 pH Auflösung 0,1/0,01 pH Genauigkeit ±0,01 pH ±1 digit Temperaturkompensation 0 bis 100 °C (automatisch oder manuell) Kalibrierung 1- bis 3-Punkte, automatisch mV Messbereich ±2000 mV Auflösung 0,1/1 mV Genauigkeit ±0,1% F.S ±1 digit Temperatur Messbereich 0 bis 100 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C ±1 digit Weiteres Speicherplätze 500 Datensätze Speicherwerte Nummerierung, Datum, Uhrzeit, Messwert, Einheit, Temperatur Schnittstelle USB Stromversorgung 3 x AA Batterien / DC 5V (USB-Port) Gehäuseschutzart IP57 Elektrodenanschlüsse BNC (pH/ ORP), 8-Pin (Leitfähigkeit), RCA (Temperatur) Maße / Gewicht 88x170x33 mm / 313g mit Koffer: 360x270x76 mm / 1,3 kg Lieferumfang: PH8500 Messgerät LabSen 243-6 Mikro-pH/Temperatur-Elektrodede Kalibrierungslösung (pH 7,00/pH 4,00) je 50ml USB Kabel Tragekoffer Das Messgerät ist RoHS- und CE-zertifiziert und hat eine Garantie von 3 Jahren (6 Monate auf die Elektrode)
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tragbares pH-Messgerät für kleine, flüssige Proben
Messbare Parameter:
Temperatur
maximale Anzahl an Kalibrationspunkten:
3
Schutzart (IP):
IP57
Spannungsversorgung:
Batterie
Nettogewicht:
0,313 kg
Breite:
88 mm
Tiefe:
33 mm
Höhe:
179 mm
Handgerät:
Ja
Schnittstelle:
USB
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,6 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,3716*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,4816*
€ 589,6231
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,5216*
€ 582,5307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,1116*
€ 539,2028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,7416*
€ 525,6725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,3716*
€ 499,0522
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APERA Instruments
28APE190303
ab € 182,4276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.