Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC400S tragbares pH-/Leitfähigkeit-/TDS-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190124
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Das APERA Instruments PC400S ist ein einfach zu bedienendes und zuverlässiges Messgerät zur Bestimmung der Leitfähigkeit (EC), dem TDS-Wert, pH-Wert und der Temperatur (mit der separat erhältlichen 301Pt-S Elektrode kann zusätzlich das Redoxpotential (ORP) gemessen werden). Es ist sehr handlich und eignet sich aufgrund seiner Staub- und Wasserbeständigkeit (IP57) gut für die Benutzung in rauen Umgebungen. Ausgestattet ist das PC400S mit der 2301T-S Leitfähigkeits-Elektrode und der 201T-S pH-Elektrode von Apera Instruments. Beide Elektroden haben einen integrierten Temperatursensor, sodass eine automatische Temperaturkompensation durchgeführt werden kann. Das PC400S verfügt über eine Speicherfunktion und GLP-Datenverwaltung mit bis zu 1000 Speichergruppen. Über USB kann es mit einem PC oder Laptop verbunden werden, um entweder die Speichergruppen auszulesen oder eine Echtzeitspeicherung durchzuführen. Schnelle und präzise Messung von EC, TDS, pH und Temperatur Ausgestattet mit den Elektroden 201T-S und 2301T-S je mit integrierter Temperaturmessung Wasser- und Staubgeschützt (IP57) für raue Umgebung Schnelle und einfache 1- bis 5-Punkt-Kalibrierung Großes, beleuchtetes LCD zeigt gleichzeitig den Leitfähigkeitswert und Temperatur an, sowie zusätzliche Mess- und Kalibrierinformationen Selbstdiagnose unterstützt bei der Kalibrierung oder Fehlerbehebung GLP-Datenverwaltung (1000 Speichergruppen) mit Datenausgabe über USB, auch mit Echtzeitspeicherungsfunktion Technische Daten: pH Messbereich 0,00 bis 14,00 Auflösung 0,01 Genauigkeit ±0,01 ±1 digit Temperaturkompensation 0 bis 100 °C (automatisch oder manuell) mV Messbereich ±1000 mV Auflösung 1 mV Genauigkeit ±0,2 % F.S. ± 1 digit Leitfähigkeit (EC) Messbereich EC: 0 bis 200 mS/cm, unterteilt in 5 Bereiche: (0,00 - 19,99 μS/cm); (20,0 - 199,9 μS/cm); (200 - 1999 μS/cm); (2,00 - 19,99 mS/cm); (20,0 - 199,9 mS/cm) TDS: 0 bis 100 g/l Salzgehalt: 0 bis 100 ppt Spez. Widerstand: 0 bis 100 MΩ cm Auflösung 0,01 / 0,1 / 1 μS cm -1 ; 0,01 / 0,1 mS cm -1 Genauigkeit ±1,0% F.S ±1 digit Zellkonstante 0,1 / 1 / 10 cm -1 Temperaturkompensation 0 bis 50°C (automatisch oder manuell) Temperatur Messbereich 0 bis 100 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C ±1 digit Weiteres Speicherplätze 1000 Gruppen Speicherwerte Nummerierung, Datum, Uhrzeit, Messwert, Einheit, Temperatur Datenausgabe USB Elektrodenstecker 8-polig Stromversorgung 4 x AA Batterien Gehäuseschutzart IP57 Maße und Gewicht 86×196×33 mm / 335g Mit Tragekoffer: 480×360×95 mm / 4,2 kg   Lieferumfang: PC400S Messgerät 201T-S pH-Elektrode, Kabellänge 1m 2301T-S Leitfähigkeitselektrode, Kabellänge 1m Kalibrierlösungen (4,00 /7,00 pH, je 50 ml) Kalibrierlösungen (1413 μS/cm/ 12,88 mS, je 50 ml) USB-Kabel PC-Link Software-CD Tragekoffer   Das Messgerät hat die EC-Kennzeichnung und eine Garantie von zwei Jahren auf das Gerät (sechs Monate auf Elektroden).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,7456*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,8956*
€ 838,82576
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,2056*
€ 820,15466
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,4856*
€ 774,07786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,2356*
€ 754,74036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,7456*
€ 725,59726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.