Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC800 Labor/Tisch-Leitfähigkeitsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190128
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Labor-Konduktometer
Leitfähigkeitsmessgerät
Das APERA Instruments EC800 ist ein einfach zu bedienendes und zuverlässiges Leitfähigkeitsmessgerät für Labore in Forschung und Wissenschaft. Inklusive hochwertiger 2301T-F Leitfähigkeits-Elektrode mit integrierter Temperaturmessung Großes, beleuchtetes LCD zeigt gleichzeitig Leitwert/TDS/Salzgehalt/Resistivität und Temperatur an, sowie zusätzliche Mess-und Kalibrierinformationen Automatische 1 bis 4- Punkt- Kalibrierung mit automatischer Kalibrationserinnerung GLP-Datenverwaltung (500 Gruppen) mit Datenausgabe über USB Inklusive flexiblem Elektrodenhalter Technische Daten: Leitfähigkeit Messbereiche Gesamt: 0 bis 200 mS/cm 0,00 bis 19,99 μS/cm 20,0 bis 199,9 μS/cm 200 bis 1999 μS/cm 2,00 bis 19,99 mS/cm 20,0 bis 199,9 mS/cm  TDS: 0 bis 100 g/l Salzgehalt: 0 bis 100 ppt Resistivität: 0 bis 100 MΩ*cm Auflösung 0,01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 1 μS/cm; 0,01mS/cm; 0,1 mS/cm Genauigkeit ±1 % F.S. ± 1 digit Temperaturkompensation 0 bis 50 °C (automatisch oder manuell) Zellkonstante 0,1/1/10 cm -1 Elektrodenanschluss BNC Temperatur Messbereich 0 bis 100 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C ± 1 digit Anschluss Cinch Weiteres Speicherplätze 500 Gruppen Speicherwerte Nummerierung, Datum, Uhrzeit, Messwert, Einheit, Temperatur Datenausgabe USB, PC-Link-Software Netzteil DC 9 V/300 mA Gehäuseschutzart IP54 (Schutz gegen Staub und Spritzwasser) Maße 240 × 235 × 103 mm (mit Verpackung 270 × 250 × 180 mm) Gewicht 1 kg ( mit Verpackung 3,2 kg)   Lieferumfang: EC800 Leitfähigkeits-Messgerät 2301T-F Leitfähigkeits-Elektrode mit integrierter Temperaturmessung 602 Elektrodenhalter Standardlösungen (84 μS/cm; 1413 μS/cm; 12,88 mS/cm) Bedienungsanleitung USB-Kabel PC-Software Netzteil Der Apera Instruments EC800 Leitfähigkeitsmessgerät hat eine 3-jährige Herstellergarantie (6 Monate auf die Elektrode).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
3,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Konduktometer und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,5552*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,3252*
€ 735,80699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,8752*
€ 718,61149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,9852*
€ 669,95239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,4052*
€ 654,98219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,5552*
€ 628,98069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.