Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

801 Magnetrührer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190138
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Der Apera Instruments 801 Magnetrührer verfügt über ein kompaktes, robustes und zuverlässiges Design und eignet sich ideal zum Rühren von Flüssigkeiten aller Art. Das Gerät kann sowohl im privaten Bereich als auch in professionellen Laboren in Industrie und Wissenschaft verwendet werden. Technische Daten: Drehzahlbereich: 0 - 2300U/min Durchmesser der Aufstellfläche: 120mm Höhe der Elektrodenklemme: 0 bis 99mm Rührmenge (max.): 3000ml Netzteil: DC 9V Abmessungen: ø 120mm x 49mm Gewicht: 500g Lieferumfang: Magnetrührer Magnetrührstäbchen: B835, B628 (25mm und 30mm) Netzteil Bedienungsanleitung Der Magnetrührer ist CE-zertifiziert und verfügt über eine zweijährige Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Magnetrührer
Antriebsart:
Magnetfeld
Maximale Drehzahl:
2300 min-1
Maximal empfohlene Rührmenge:
3 l
Spannungsversorgung:
12 V DC
Nettogewicht:
0,5 kg
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
49 mm
Rührstellen Anzahl:
1
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, magnetrührer, Magnetrührer Einfachrührstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,9388*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,7988*
€ 117,57057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,7588*
€ 117,52297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,7188*
€ 111,52537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,4488*
€ 110,01407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,9388*
€ 96,31717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.