Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

601 Magnetrührer mit Elektrodenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190141
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Der Apera Instruments 601 Magnetrührer verfügt über ein kompaktes, robustes und zuverlässiges Design und eignet sich ideal zum Rühren von Flüssigkeiten aller Art. Das Gerät kann sowohl im privaten Bereich als auch in professionellen Laboren in Industrie und Wissenschaft verwendet werden. Mit dem praktische Elektrodenhalter können die Elektroden diverser Messgeräte angebracht werden. Kompakter und robuster Magnetrührer Rührmenge bis zu 3l Stufenloser Drehregler (0 - 2300 U/min) Elektrodenhalter zum Befestigen von Messelektroden inklusive zwei Rührstäbchen (25mm und 30mm) Technische Daten: Drehzahlbereich: 0 - 2300U/min Durchmesser der Aufstellfläche: 120mm Abmessungen der Elektrodenklemme: ø16mm x 13mm Höhe der Elektrodenklemme: 0 bis 99mm Rührmenge (max.): 3000ml Netzteil: DC 9V Abmessungen des Gerätes: ø 120mm x 49mm Gewicht: 500g Lieferumfang: Magnetrührer Elektrodenhalter (Stange, Klemme) Magnetrührstäbchen: B835, B628 Netzteil Bedienungsanleitung Der Magnetrührer ist CE-zertifiziert und verfügt über eine zweijährige Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Magnetrührer
Antriebsart:
Magnetfeld
Maximale Drehzahl:
2300 min-1
Maximal empfohlene Rührmenge:
3 l
Spannungsversorgung:
12 V DC
Rührstellen Anzahl:
1
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, elektrodenhalter, Magnetrührer Einfachrührstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,0068*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,8068*
€ 131,86009
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,3168*
€ 130,08699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,1368*
€ 125,11279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,1068*
€ 122,69709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,0068*
€ 107,10809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.