Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5053 Salzgehaltmessgerät für hohe Salzgehaltskonzentration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190232
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehr-Parameter Messgerät
Das Apera 5053 Salzgehaltsmessgerät ist für die einfache und zuverlässige Messung von hohen Salzgehaltskonzentrationen in Aquarien sowie in der Aquakultur und Umweltüberwachung entwickelt worden. Die einzigartige platinbeschichtete Elektrode mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) von Apera gewährleistet Genauigkeit und Präzision der Messergebnisse in einem weiten Messbereich. Zuverlässige Salzhaltsmessungen in hohe Salzgehaltskonzentration Lösung Keine Stichprobenprüfung erforderlich. Erhalten Sie schnell stabile Messwerte Kein Spülen der Elektrode zwischen den einzelnen Messungen erforderlich. 1 Punkt Kalibrierung Automatische Abschaltung Erinnerungsfunktionen für schwache Batterien Das Apera Instruments 5053 Messgerät hat eine 2-jährige Herstellergarantie (6 Monate auf die Elektrode). Technische Daten Salzgehalt Messbereich 0 bis 20,0% Auflösung 0,1% Genauigkeit ±2 % F.S Kalibrierung Automatisch 1 Punkt-Kalibration Temperaturkompensation 0 bis 60 °C (automatisch) Weiteres Stromversorgung 2 × AAA Batterien Gehäuseschutzart IP57 (wasserdicht und schwimmfähig) Maße 39×25×176 mm Gewicht 87 g
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Salzgehalt-Messgerät
Messbare Parameter:
Temperatur
maximale Anzahl an Kalibrationspunkten:
1
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsversorgung:
Batterie
Nettogewicht:
0,107 kg
Breite:
40 mm
Tiefe:
31 mm
Höhe:
178 mm
Handgerät:
Ja
Bruttogewicht:
0,438 kg
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,6012*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,1312*
€ 157,23613
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,8912*
€ 153,38053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,2912*
€ 149,09653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,5012*
€ 145,77643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,6012*
€ 126,85543
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APERA Instruments
28APE190362
ab € 9,518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.