Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabSen 241-6 pH-Elektrode für kleine Probenmengen (ab 200µl)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190261
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode
Die LabSen® 241-6 Semi-Mikro-pH-Elektrode von Apera Instruments wird mit Hilfe von patentierter Schweizer Sensortechnologie und Materialien gefertigt. Sie eignet sich insbesondere für die Messung von kleinvolumige Proben (> =0,2 ml) und die Verwendung in dünnen Teströhrchen. Langlebiges Referenzsystem – Die LabSen 241-6 pH-Elektrode verwendet ein langlebiges Referenzsystem, das aus einem Glasrohr, AgCl und einem Referenzsilberdraht besteht. Die Oberseite der dünnen Glasröhre ist mit Baumwolle gefüllt, wodurch die Reaktion zwischen AgCl und Elektrolyt bei Temperaturänderungen verhindert wird. Es verbessert die Stabilität der Referenzelektrode und verlängert die Lebensdauer der Elektrode. LabSen S-Typ semi-mikro Glasmembran – Mit einer Länge von 100mm, einem Durchmesser von 6mm und geringem Membranwiderstand ( =0,2ml bei Temperaturen von bis zu 100°C. pH-Sensortechnologie und Materialien aus der Schweiz Spezielle zylindrische LabSen-Sensorspitze für geringe Probenmengen (> =200µl) Mit passendem Mikro-Container (separat erhältlich) können kleinste Volumen bis 60µl gemessen werden Blauer Gel-Elektrolyt, fließt nicht und verursacht keine Luftblasen Langlebiges Referenzsystem, das die Stabilität der Referenzelektrode verbessert und die Lebensdauer der Elektrode verlängert Die Elektrode verwendet einen BNC-Anschluss, der mit allen pH-Messgeräten kompatibel ist die BNC-Anschlüsse verwenden, wie beispielsweise Apera Instruments PH850, PC850, PH8500, PC8500, PH700, PH910, PC910, PH950, PC950,PH800, PH800, PC800, PH820 und PC820. Ein Temperatursensor ist nicht integriert. Für eine automatische Temperaturkompensation wird ein separater Temperaturfühler (z.B. Apera Instruments MP500) benötigt, oder die Temperatur muss manuell eingegeben werden. Technische Daten: Messbereich (0 ~ 14) pH Elektrolyt 3M KCl Empfohlene Einsatztemperatur (0~100) °C Aufbewahrungslösung 3M KCl Membran Typ S Membranwiderstand
Weitere Informationen:
Produkttyp:
pH-Elektrode
Durchmesser:
3 mm
Länge:
130 mm
Größter messbarer pH-Wert:
14
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Referenzelektrolyt:
Flüssig
Integrierter Temperaturfühler:
Nein
Anschluss:
Kabel mit BNC Stecker
Ursprungsland:
China
Diaphragma Ausführung:
Keramik

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,3604*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,6704*
€ 256,64778
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,7304*
€ 255,52918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,9304*
€ 241,48718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,6504*
€ 224,49398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,3604*
€ 207,48888
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APERA Instruments
28APE190375
ab € 18,646*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.