Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabSen 763 pH/Temp.-Elektrode mit Edelstahlklinge, für Fleisch, Fisch etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190300
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode
Die LabSen® 763 von Apera Instruments ist eine pH-Elektrode mit integriertem Temperatursensor und wird mit Hilfe von patentierter Schweizer Sensortechnologie und Materialien gefertigt. Mit einer Klinge ausgestattet eignet sich die Elektrode insbesondere für die pH-Messung von Fleisch, Fisch und halbgefrorenen Lebensmitteln. LabSen S-Typ spitze Glasmembran – Dank der niederohmigen und widerstandsfähigen spitzen Glasmembran liefert die Elektrode vollständig stabilisierte Messwerte in 15 bis 30 Sekunden und ist dennoch bis zu 10-mal robuster als herkömmliche Produkte, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass die Elektrode bei Stößen oder beim Eindringen in Proben zerbricht, deutlich verringert wird. Polymer Elektrolyt mit Loch-Diaphragma Struktur – Ermöglicht direkten Kontakt mit Testproben ohne dass die Diaphragmastruktur dabei verstopft wird. Der Elektrolyt muss nicht nachgefüllt werden. Langlebiges Referenzsystem – Die LabSen 763 pH-Elektrode verwendet ein langlebiges Referenzsystem, das aus einem Glasrohr, AgCl und einem Referenzsilberdraht besteht. Die Oberseite der schlanken Glasröhre ist mit Baumwolle gefüllt, wodurch die Reaktion zwischen AgCl und Elektrolyt bei Temperaturänderungen verhindert wird. Es verbessert die Stabilität der Referenzelektrode und verlängert die Lebensdauer der Elektrode. Klinge für Messung von Fleisch- und Fischprodukten sowie halbgefrorenen Lebensmitteln Die Klinge besteht aus einer lebensmitteltauglicher Titanlegierung und ist leicht zu reinigen pH-Sensortechnologie und Materialien aus der Schweiz Polymer Elektrolyt verhindert Verstopfen des Diaphragmas Blauer Gel-Elektrolyt, fließt nicht und verursacht keine Luftblasen Langlebiges Referenzsystem, das die Stabilität der Referenzelektrode verbessert und die Lebensdauer der Elektrode verlängert Integrierter Temperatursensor ermöglicht automatische Temperaturkompensation Die Elektrode verwendet einen BNC-Anschluss, der mit allen pH-Messgeräten kompatibel ist die BNC-Anschlüsse verwenden, wie beispielsweise Apera Instruments PH850, PC850, PH8500, PC8500, PH700, PH910, PC910, PH950, PC950,PH800, PH800, PC800, PH820 und PC820. Der integrierte Temperatursensor wird mit einem RCA-Anschluss (Cinch) angeschlossen und ist nicht mit allen Messgeräten anderer Hersteller kompatibel. Die LabSen 763 ist die Ersatzelektrode für das PH850-MT und PH8500-MT von Apera Instruments. Technische Daten: Messbereich (0 ~14) pH Elektrolyt Polymer Empfohlene Einsatztemperatur (0 ~ 80) °C Aufbewahrungslösung 3M KCl Schaftmaterial Titan Temperaturfühler NTC 30kΩ Glasmembran Typ S Membranwiderstand
Weitere Informationen:
Produkttyp:
kombinierte pH-Elektrode
Durchmesser:
12 mm
Länge:
115 mm
Größter messbarer pH-Wert:
14
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Referenzelektrolyt:
Polymer
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Anschluss:
Kabel mit BNC Stecker
Ursprungsland:
China
Temperaturfühler Ausführung:
NTC
Temperatursensor Typ:
NTC

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,2248*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,5348*
€ 499,24641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,8648*
€ 494,87911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,9048*
€ 455,65671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,2748*
€ 444,19701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,2248*
€ 419,14751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.