Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301DJ-C ORP-Elektrode mit Doppel-Diaphragma, für trübe Lösungen, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190334
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
Die Apera 301DJ-C ORP-Elektrode ist ideal für regelmäßige ORP-Messungen in Trübwasserlösungen, wie z.B. Abwasser, Schwimmbäder und Spas, sowie für die Umweltüberwachung, eigent sich allerdings auch für allgemeine wässrige Lösungen. Ihre Doppel-Diaphragma-Struktur minimiert das Risiko, dass das Diaphragma während der Messung verstopft oder kontaminiert wird, und verlängert die Lebensdauer der Elektrode insbesondere für Langzeittests in trüben und komplexen Wasserlösungen. Kompatibel mit allen ORP-Messgeräten mit BNC-Anschluss. Technische Daten: Messbereich ±2000mV Elektrolyt Gel-KCl Sensor (Ø0,8×3)mm Platin-Nadel Referenzsystem Ag/AgCl Diaphragma Doppel Keramik Elektrodenabmessungen (Ø12×120)mm Außenmaterial PC (Polycarbonat) Anschluss BNC Empfohlene Einsatztemperatur (0-80)°C Kabel Ø3mm×1m Die Elektrode hat eine 6-monatige Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
ORP-Elektrode
Durchmesser:
12 mm
Diaphragma Ausführung:
Platin
Schaft Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Referenzelektrolyt:
Gel
Anschluss:
Kabel mit BNC Stecker
Ursprungsland:
China
Länge:
120 mm
Neuer Artikel:
Ja

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,2952*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,2452*
€ 99,06179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,4152*
€ 95,69409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,3752*
€ 90,88649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,0652*
€ 89,32759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,2952*
€ 77,70129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.