Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabSen 241-180 Mikro-pH-Elektrode, für NMR-Röhrchen und kleine Proben (>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190365
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NMR-Röhrchen
Proben-Versandröhrchen
Probenröhrchen
Ersatz-pH-Elektrode
Die LabSen® 241-180 Mikro-pH-Elektrode von Apera Instruments wird mit Hilfe von patentierter Schweizer Sensortechnologie und Materialien gefertigt. Sie eignet sich aufgrund ihrer langen Spitze insbesondere für die Verwendung mit NMR-Röhrchen, kann aber auch zur Messung kleiner Probenmengen (min. 50μl) in anderen dünnen Gefäßen verwendet werden. Mit einem passenden Mikrobehälter von Apera Instruments (separat erhältlich) lassen sich Proben bis 15μl messen. LabSen Glasmembran – Mit einer Länge von 180mm, einem Durchmesser von 3mm und geringem Membranwiderstand (
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Länge:
180 mm
Größter messbarer pH-Wert:
14
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Referenzelektrolyt:
Gel
Integrierter Temperaturfühler:
Nein
Anschluss:
Kabel mit BNC Stecker
Ursprungsland:
China
Produkttyp:
pH-Elektrode
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Neuer Artikel:
Ja

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,958*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,718*
€ 342,38442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,278*
€ 341,86082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,428*
€ 332,51932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,228*
€ 328,71132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,958*
€ 285,55002
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APERA Instruments
28APE190369
ab € 18,676*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.