Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabSen 241-3SP pH-Elektrode, für proteinhaltige Mikroproben (> 30µl)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190366
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode
Die LabSen® 241-3SP pH-Elektrode für Mikroproben von Apera Instruments wird mit Hilfe von patentierter Schweizer Sensortechnologie und Materialien gefertigt. Sie eignet sich insbesondere für die Messung von kleinvolumigen Proben (> 30 µl) in NMR-Probenröhrchen, Mikrotiterplatten, Mikrozentrifugen und anderen dünnen Gefäßen. Mit einem passenden Mikrovolumen-Container (separat erhältlich) lassen sich Proben bis 15µl messen. Langlebiges Referenzsystem – Die LabSen 241-3SP pH-Elektrode verwendet ein langlebiges Referenzsystem, das aus einem Glasrohr, AgCl und einem Referenzsilberdraht besteht. Die Oberseite der dünnen Glasröhre ist mit Baumwolle gefüllt, wodurch die Reaktion zwischen AgCl und Elektrolyt bei Temperaturänderungen verhindert wird. Es verbessert die Stabilität der Referenzelektrode und verlängert die Lebensdauer der Elektrode. Protelyte Elektrolyt – Als Elektrolyt wird eine spezielle ölige Referenzlösung verwendet, welche für die Messung von Proteinlösungen und viskosen Lösungen entwickelt wurde. Einzigartige Glasmembran – Die Elektrode verfügt über eine spezielle zylindrische Mikro-Elektrodenspitze (Spitze ø3mm, Stahlröhrchen ø4mm) und ist bei Temperaturen von bis zu 100°C verwendbar. Eine Ummantelung aus rostfreiem Stahl sorgt dafür, dass sie trotz ihrer dünnen Form gegen Schäden bei Stößen geschützt ist. pH-Sensortechnologie und Materialien aus der Schweiz Spezielle zylindrische LabSen-Sensorspitze für Mikrovolumina (> 30 Mikroliter) Elektrode ist durch einen Stahlmantel geschützt Langlebiges Referenzsystem, das die Stabilität der Referenzelektrode verbessert und die Lebensdauer der Elektrode verlängert Geeignet für Messungen in NMR-Röhrchen Mit Mikrocontainer Messungen bis 15 μl möglich Die Elektrode verwendet einen BNC-Anschluss, der mit allen pH-Messgeräten kompatibel ist die BNC-Anschlüsse verwenden, wie beispielsweise Apera Instruments PH850, PC850, PH8500, PC8500, PH700, PH910, PC910, PH950, PC950,PH800, PH800, PC800, PH820 und PC820. Ein Temperatursensor ist nicht integriert. Für eine automatische Temperaturkompensation wird ein separater Temperaturfühler (z.B. Apera Instruments MP500) benötigt, oder die Temperatur muss manuell eingegeben werden. Technische Daten: Messbereich (0 ~ 14) pH Elektrolyt Protelyt Empfohlene Einsatztemperatur (0 ~ 100)°C Aufbewahrungslösung Protelyt Membran Typ S Membranwiderstand
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Länge:
70 mm
Größter messbarer pH-Wert:
14
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Integrierter Temperaturfühler:
Nein
Anschluss:
Kabel mit BNC Stecker
Ursprungsland:
China
Produkttyp:
pH-Elektrode
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Neuer Artikel:
Ja

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,7192*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,6292*
€ 336,32875
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,5592*
€ 331,48545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,5992*
€ 305,35305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,8492*
€ 291,37055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,7192*
€ 273,36585
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APERA Instruments
28APE190369
ab € 18,676*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.