Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORP-Standardlösung 222mV, 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190367
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial, diverses
Die 222mV ORP-Standardlösung dient zur Überprüfung und Kalibrierung von ORP-Elektroden. Um die Funktion einer Elektrode zu überprüfen, tauchen Sie die Elektrode in die ORP-Lösung (in einem separaten Gefäß). Der gemessene mV-Wert sollte maximal +/- 15mV von dem auf der Flasche angegebenen Wert abweichen (bei Ihrer Temperatur). Wenn der Messwert nicht innerhalb der +/- 15mV liegt, empfehlen wir eine Neukalibrierung Ihres Messgeräts.  Enthält 250ml Standardlösung mit einem ORP-Wert von 222mV (bei 25°C) Eine Tabelle des ORP-Werts bei verschiedenen Temperaturen befindet sich auf dem Etikett Sofort verwendbar: Anstatt erst Pulver in destilliertem Wasser zu lösen, können Sie diese Lösung sofort verwenden
Weitere Informationen:
Produkttyp:
ORP-Standardlösung
Nettogewicht:
0,25 kg
Ursprungsland:
China
Neuer Artikel:
Ja

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,092*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,152*
€ 26,36088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,332*
€ 25,38508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,692*
€ 22,24348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,462*
€ 20,77978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,682*
€ 19,85158
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,092*
€ 16,76948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.