| |
|
| Artikel-Nr.: 340-290100909 Herst.-Nr.: 290100909 EAN/GTIN: 4032051061217 |
| |
|
| | |
| Kapsenberg-Kappe, für Hals Ø 16 mm Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Um einen Fremdstoffeintrag zu vermeiden, müssen die Flaschen und Kolben abgedeckt werden jedoch nicht gasdicht abgeschlossen werden. Ein Luftaustausch ist für das Kulturwachstum zwingend erforderlich. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Kapsenbergkappen erlauben einen Luftaustausch in der Medienflasche wodurch ein positives Umfeld für ein Wachstum von Mikroorganismen erreicht wird Der zusätzliche Griff an der Kappe dient zur leichteren Handhabung der Kappe Anwendung: Verschließen von Kulturröhrchen oder -flaschen, Lagerung und Transport von Flüssigkulturen, Arbeiten mit Zellkulturen unter sterilen Bedingungen in Biosicherheitsbänken und Reinlufthauben Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Verpackungsvolumen: | 0,00018m³ | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Material: | Aluminium | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,009 kg | Nettogewicht: | 0,008 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reagenzglaskappe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3,94* | € 6,55* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 3,85* | € 10,58* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 5,07* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,07* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|