| |
|
| Artikel-Nr.: 340-291103111 Herst.-Nr.: 291103111 EAN/GTIN: 4032051347205 |
| |
|
| | |
| DURAN® Silikondeckel, Größe L, pink Der Verschluss bzw. die Abdeckung von Gefäßen ist im Laborbereich ein alltägliches Thema. Oft werden hier Glasplatten oder Aluminiumfolie verwendet. Aus Sicht der Umweltfreundlichkeit und der Haltbarkeit sind beide Varianten eher als nachteilig eingestuft. Der neuentwickelte Silikondeckel ist eine gute Alternative zu herkömmlichen Abdeckvarianten und einzeln in drei Größen oder als Set erhältlich. Aufgrund seiner Dehnbarkeit kann der Deckel für eine Vielzahl von Gefäßöffnungen, eckig oder rund, verwendet werden. Der Silikondeckel besitzt eine etwas größere Lasche, die als Schriftfeld genutzt werden kann. Die drei angebotenen Farben - cyan, pink und grün - ermöglichen zusätzlich eine Farbkennzeichnung. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Zur Abdeckung und Verschluss von Laborgefäßen dehnbar und somit passend für eine Vielzahl von Gefäßöffnungen In verschiedenen Farben erhältlich zur eindeutigen Unterscheidung und Identifikation Mit Hilfe einer Lasche sowohl ohne als auch mit Handschuhen einfach zu entfernen Chemisch widerstandsfähig, hitzebeständig und wiederverwendbar Anwendung: Abdecken, Farbkennzeichnung und -identifikation Weitere Informationen: | | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,019 kg | Nettogewicht: | 0,014 kg | Durchmesser: | 83,7 mm | Ursprungsland: | China |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckel (Kunststoff, Packmittel) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2,80* | € 4,71* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 2,96* | € 4,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,16* | € 5,71* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 3,58* | € 5,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,58* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|