Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKM-Dichtungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-292205002
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     292205002
EAN/GTIN:
     4032051062641
Suchbegriffe:
Filterplatten
filterplatten duran
filterplatten
FKM-Dichtungen, Ø 50 mm Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Der Filteraufsatz bestehend aus Vorlagegefäß, Dichtring, Glasfilterplatte und Trichter ist in seine Einzelteile zerlegbar und jede Einzelkomponente kann ersetzt bzw. variiert werden, um den Filter entsprechend der Anwendung anzupassen. So entstehen mit den drei Gerätegrößen kombiniert mit je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität 12 verschiedene Filtermöglichkeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Aufgrund der Dichtung ist ein dichtes, auslaufsicheres Verbinden der Einzelkomponenten des Filteraufsatzes möglich Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Dichtung
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Durchmesser:
50 mm
Material:
Fluorkautschuk (FKM)
Ursprungsregion:
Hessen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,005 kg
Nettogewicht:
0,003 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vitondichtung (Nutsche)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,362*
€ 4,964*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 4,28*
€ 5,76*
24 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 3,33*
€ 5,77*
1
€ 18,90*
ab € 3,23*
€ 6,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.