Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Schraubverbindungsverschluss, mit zentraler Bohrung, PBT, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-292271007
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     292271007
EAN/GTIN:
     4032051063167
Suchbegriffe:
GL Gewinderohr Schraubverbindungska...
Glasgewinderohr Schraubverbindungsk...
Schraub-Verbindungskappe
Schraubkappen mit Bohrung
DURAN® GL 45 Schraubverbindungsverschluss, mit zentraler Bohrung, PBT, rot Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung (peroxidisch vernetztes Silikon). Chemisch beständiger als PP-Verschluss. Ein passender Ausgießring aus rote ETFE ist erhältlich und gestattet ein sauberes, tropfenfreies Arbeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Offener Schraubverschluss mit zentraler Öffnung Kompatibel mit GL Flaschengewinden Anwendung: Aseptische Reagenzabgabe oder Kulturprobenahme mittels Spritze und Nadel
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Farbe:
Rot
Gewinde:
GL 45
Material:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Ursprungsregion:
Hessen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,024 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,793*
3 Tage
96
1
€ 12,95*
ab € 6,06*
€ 9,37*
1
€ 18,90*
ab € 6,41*
€ 9,89*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 7,77*
€ 9,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.