Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® YOUTILITY® GL 45 Schraubverschluss aus, PP, cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-292292802
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     292292802
EAN/GTIN:
     4032051306363
Suchbegriffe:
Laborflaschen-Schraubverschluss
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
DURAN® YOUTILITY® GL 45 Schraubverschluss, PP, cyan Der optimierte ergonomische Verschluss verfügt über praktische Griffmulden, die ein schnelles und sicheres Öffnen und Schließen der Flasche ermöglichen – insbesondere bei kleinen Händen und beim Arbeiten mit Handschuhen. Auch die umgekehrte Kegelform und der kleinere Durchmesser erleichtern das Handling. Das verkürzte Gewinde im Inneren des Schraubverschlusses sorgt für ein schnelles Öffnen und Schließen und ist kompatibel mit allen DIN GL 45 Laborglasflaschen. Das bewährte Verschlusssystem mit Dichtlippe sorgt für eine hohe Dichtigkeit. Zur Kennzeichnung der Flasche bzw. des Flascheninhaltes befindet sich direkt auf dem Schraubverschluss eine markierte Fläche für Etiketten. Speziell hierfür wurde das selbstklebende DURAN® YOUTILITY Etiketten-System entwickelt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Schnelleres Öffnen und Schließen durch verkürztes Gewinde welches weiterhin kompatibel zu GL 45-Verschlüssen und -Zubehöhr ist Die optimierten Rillen und Rippen des ergonomisch gestalteten Verschlusses ermöglichen ein vereinfachtes, schnelleres Öffnen und Verschließen der Flasche, besonders für Anwender mit kleinen Händen oder für das Arbeiten mit Handschuhen Das bewährte Verschlusssystem mit Dichtlippe sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsabdichtung Die vordefinierten Flächen zur Platzierung der DURAN® YOUTILITY Etiketten ermöglichen eine eindeutige Identifizierung der Flasche Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Probenahme, Lagerung von Medien und Reagenzien, Transport und Versand
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Material:
Polypropylen (PP)
Verpackungsvolumen:
0,00136m³
Ursprungsregion:
Hessen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,15*
€ 3,15*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 16,97*
€ 24,02*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 15,86*
€ 25,10*
2 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 26,78*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.