Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Premium Schraubverschluss und Zubehör, PFA, PTFE, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-292481407
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     292481407
EAN/GTIN:
     4032051291522
Suchbegriffe:
PTFE-Dichtung
Dichtungen für Schraubverbindungska...
Schraubverbindungskappendichtung
GL-Schraubverschlusskappe
DURAN® GL 25 Premium Schraubverschluss, Ersatz-Dichtscheibe Dank seines sehr resistenten Materials eignet sich der Premiumverschluss bestens für chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse. Aufgrund der sehr hohen Temperaturbeständigkeit ist er ideal für anspruchsvolle Sterilisationsverfahren, wie Heißluft- bzw. Trockenhitzesterilisation und Depyrogenisierung bei 260 °C. Die verwendeten Materialien entsprechen den Vorgaben der FDA/USP/EP und JP. Damit ist der Premiumverschluss besonders für den Einsatz in der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie geeignet. Der Premiumverschluss ermöglicht aufgrund der PTFE-beschichteten Silikondichtscheibe ein dichtes Verschließen der Flasche und eignet sich besonders für die Lagerung und den Transport sensibler Füllgüter. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus PFA, PTFE, Silikon Hochreines Polymer ohne jegliche Farbstoffe Materialien der USP-Klasse VI in pharmazeutischer Qualität Fluorpolymer-Kappe bietet hohe Temperaturbeständigkeit Fluorpolymer-Kappe bietet hervorragende chemische Beständigkeit Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikonkappendichtung Vollständig kompatibel mit GL 25- oder 45-Gewinden und daher sehr vielseitig einsetzbar Der passende PFA-Ausgießring ermöglicht ein tropffreies Ausgießen, und PTFE-beschichtete Ersatz-Silikon-Deckel (platinvernetztes Silikon) sind separat erhältlich Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Chemische und thermische Reaktionen, Transport und Versand
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,001 kg
Nettogewicht:
0,001 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 2,296*
€ 3,266*
10
€ 18,90*
ab € 2,19*
€ 3,45*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 2,97*
€ 4,14*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.