| |
|
| Artikel-Nr.: 340-292492901 Herst.-Nr.: 292492901 EAN/GTIN: 4032051354135 |
| |
|
| | |
| DURAN® Überkappe 45 mm, Schwarzes Phenolharz Die 45 mm Phenol-Überkappe wird über den oben offenen Aluminiumschraubverschluss GL 45 geschraubt und deckt das Septum oder den Stopfen ab. Die Phenolkappe schützt das Septum oder den Stopfen vor Beschädigung und Verunreinigung während der Lagerung oder des Transports. Phenolharzkappen bieten eine breite Palette an chemischer Kompatibilität und Temperaturtoleranz. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Extraschutz – Optionale 45 mm Schutzkappe zum Verschließen des oben offenen Verschlusses Anwendung: Probenahme, Versand, Verpacken Weitere Informationen: | | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,014 kg | Nettogewicht: | 0,013 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 1,936* | € 2,806* | | | | | | | | 10 | | € 18,90* | ab € 1,88* | € 3,28* | | | | Lager 340 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 2,49* | € 3,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|