Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Originalitätsverschluss, Enghals, PP, blau, für Kalk-Soda-Schraubflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-293011908
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     293011908
EAN/GTIN:
     4032051064485
Suchbegriffe:
Originalitätsverschluss
Verschluss mit Originalitätsring
Ampullen
Ampullen (Labor)
Originalitätsverschluss, Enghals, PP, blau, für Kalk-Soda-Schraubflaschen mit DIN 32 H Gewinde Blauer Originalitätsverschluss aus PP für die Enghalsflasche aus Kalk-Soda-Glas in hoher Form. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Originalitätsring Lippendichtung DIN Gewinde in hoher Form Anwendung: Lagerung von Proben und Reagenzien, Probenahme, Transport und Versand
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Polypropylen (PP)
Verpackungsvolumen:
0,000567m³
Ursprungsregion:
Hessen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.