Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben DURAN®, blau grad., 25:0,5, ml, H 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2950170
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2950170
EAN/GTIN:
     4049338011230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben hirschmann 25 ml
messkolben 25 ml
messkolben
Messkolben DURAN®, blau graduiert, 25:0,5 ml, H 110 mm, für die Fertigpackungsverordnung, ohne Schliff, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Skalenteilung:
0,5 ml
Höhe:
110 mm
Nennvolumen:
0,025 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,084 kg
Nettogewicht:
0,056 kg
Verpackungsvolumen:
0,00063525 m³
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,075 m
Verpackungstiefe:
0,154 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.